Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
3K923010
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
Asw Vergrotingsstuk 440-2 aandrijving 3/4 inch aandrijving 1 inch passend voor machi
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
3K923010
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (m)
63
Aansluitmaat dopzijde
1 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
25.4
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4 inch
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
63
Aansluitmaat dopzijde
1 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
25.4
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
19.05
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Asw
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3K923010
EAN
4050623400103
UBB
500581773255
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
004402