Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
1G493972
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
Asw Machinedopsleutelbit 740 L 3/4 inch 6-kant sleutelwijdte 32 mm lengte 95 mm
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
1G493972
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (m)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
32
Lengte (m)
95
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
62
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Asw
HS- en goederencode
Bekijk
Model
740 L
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G493972
EAN
4050623704737
UBB
500581070090
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
074055