text.skipToContent text.skipToNavigation

Asw Machinedopsleutelbit 720 E 1/2 inch E 24 45 mm

Artikelnummer 7Y013065
Lengte
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 45
Grootte (TX) 24
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Asw
Size E24

Specificaties

Lengte 45 mm
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 45
Grootte (TX) 24
Aansluitmaat (mm) 12.5
Merken Asw
Size E24
Gewicht per stuk (g) 128
HS- en goederencode
Type E

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y013065
EAN 4050623703358
UBB 500583343552
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 072136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.