Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
7C592634
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
Asw Machinedopsleutelbit 720 1/2 inch 6-kant sleutelwijdte 30 mm lengte 50 mm
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
7C592634
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
30
Lengte (m)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
30
Lengte (m)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
17
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Asw
HS- en goederencode
Bekijk
Model
720
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C592634
EAN
4050623702566
UBB
500583048870
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
072019