text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Assortimentsdoos staal S-Kist S 652


PRYM spiraalspanbussen, normale uitvoering vlgs ≈ ISO 8750 Roestvaststaal A2 Inhoud: 2,5x8 -x16 / 3x8 -x10 -x12 -x16 -x20 / 4x10 -x14 -x16 -x18 -x22 -x30 / 5x24 -x26 -x50 / 6x20 725 stuks

Artikelnummer 41010.000.652
Merken Fabory
Type S 652
Gewicht per stuk (g) 2682
Info S-Kist
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Type S 652
Gewicht per stuk (g) 2682
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • PRYM spiraalspanbussen, normale uitvoering vlgs ≈ ISO 8750
  • Roestvaststaal A2
  • Inhoud: 2,5x8 -x16 / 3x8 -x10 -x12 -x16 -x20 / 4x10 -x14 -x16 -x18 -x22 -x30 / 5x24 -x26 -x50 / 6x20
  • 725 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.652
EAN 8715493366725
UBB 203373243609
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.