text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Assortimentsdoos staal S-Kist S 620


Vlakke sluitringen zonder afschuining vlgs DIN 125-1 A, gegolfde veerringen vlgs DIN 137 B en vlakke tandveerringen met gesloten buitenvertanding vlgs ≈ DIN 6798 A Roestvaststaal A2 Inhoud: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 2475 stuks

Artikelnummer 41010.000.620
Merken Fabory
Type S 620
Gewicht per stuk (g) 2735
Info S-Kist
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Type S 620
Gewicht per stuk (g) 2735
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Vlakke sluitringen zonder afschuining vlgs DIN 125-1 A, gegolfde veerringen vlgs DIN 137 B en vlakke tandveerringen met gesloten buitenvertanding vlgs ≈ DIN 6798 A
  • Roestvaststaal A2
  • Inhoud: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
  • 2475 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.620
EAN 8715493366565
UBB 203373242049
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.