text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos staal S-Kist S 618


Gegolfde veerringen vlgs DIN 137 B, vlakke tandveerringen met gesloten buitenvertanding vlgs DIN 6798 A en vlakke tandveerringen met gesloten binnenvertanding vlgs DIN 6798 J Staal elektrolytisch verzinkt en staal elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd Inhoud: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 6450 stuks

Artikelnummer 41010.000.618
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 618
Gewicht per stuk (g) 3426
Info S-Kist
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 618
Gewicht per stuk (g) 3426
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Gegolfde veerringen vlgs DIN 137 B, vlakke tandveerringen met gesloten buitenvertanding vlgs DIN 6798 A en vlakke tandveerringen met gesloten binnenvertanding vlgs DIN 6798 J
  • Staal elektrolytisch verzinkt en staal elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd
  • Inhoud: M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
  • 6450 stuks 

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.618
EAN 8715493366558
UBB 203373241967
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.