text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Assortimentsdoos staal S-Kist S 616


Vlakke sluitringen zonder afschuining vlgs DIN 125-1 A en veerringen met vlakke einden vlgs DIN 127 B Staal elektrolytisch verzinkt Inhoud: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M11 / M12 / M14 / M16 1700 stuks

Artikelnummer 41010.000.616
Merken Fabory
Type S 616
Gewicht per stuk (g) 4291
Info S-Kist
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Type S 616
Gewicht per stuk (g) 4291
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Vlakke sluitringen zonder afschuining vlgs DIN 125-1 A en veerringen met vlakke einden vlgs DIN 127 B
  • Staal elektrolytisch verzinkt
  • Inhoud: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M11 / M12 / M14 / M16
  • 1700 stuks 

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.616
EAN 8715493366541
UBB 203373241884
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.