text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos staal S-Kist S 592


Zeskantmoeren vlgs ≈ DIN 934, cilinderschroeven met zaaggleuf vlgs ≈ DIN 84, verzonken schroeven met zaaggleuf vlgs ≈ DIN 963 en vlakke sluitringen zonder afschuining vlgs ≈ DIN 125-1 A Kunststof PA 6.6 (wit) Inhoud: M3x10 / M4x8 -x20 / M5x16 / M6x20 2100 stuks

Artikelnummer 41010.000.592
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 592
Gewicht per stuk (g) 1884
Info S-Kist
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 592
Gewicht per stuk (g) 1884
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Zeskantmoeren vlgs ≈ DIN 934, cilinderschroeven met zaaggleuf vlgs ≈ DIN 84, verzonken schroeven met zaaggleuf vlgs ≈ DIN 963 en vlakke sluitringen zonder afschuining vlgs ≈ DIN 125-1 A
  • Kunststof PA 6.6 (wit)
  • Inhoud: M3x10 / M4x8 -x20 / M5x16 / M6x20
  • 2100 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.592
EAN 8715493366428
UBB 203373240712
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.