text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Assortimentsdoos staal S-Kist S 552


Zeskantmoeren vlgs ISO 4032 en vlakke sluitringen zonder afschuining vlgs DIN 125-1A Staal klasse 8 elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd Inhoud: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 2210 stuks

Artikelnummer 41010.000.552
Merken Fabory
Type S 552
Gewicht per stuk (g) 5534
Info S-Kist
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Type S 552
Gewicht per stuk (g) 5534
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Zeskantmoeren vlgs ISO 4032 en vlakke sluitringen zonder afschuining vlgs DIN 125-1A
  • Staal klasse 8 elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd
  • Inhoud: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
  • 2210 stuks 

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.552
EAN 8715493366220
UBB 203373238674
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.