text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Assortimentsdoos staal S-Kist S 548


Afdichtstoppen met kraag en binnenzeskant vlgs DIN 908 en afdichtstoppen met kraag en zeskant vlgs DIN 910 Metrisch fijn cilindrische schroefdraad Staal Inhoud: M10x1 / M12x1,5 / M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5 / M24x1,5 / M30x1,5 126 stuks

Artikelnummer 41010.000.548
Merken Fabory
Type S 548
Gewicht per stuk (g) 5309
Info S-Kist
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Type S 548
Gewicht per stuk (g) 5309
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Afdichtstoppen met kraag en binnenzeskant vlgs DIN 908 en afdichtstoppen met kraag en zeskant vlgs DIN 910
  • Metrisch fijn cilindrische schroefdraad
  • Staal
  • Inhoud: M10x1 / M12x1,5 / M14x1,5 / M16x1,5 / M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5 / M24x1,5 / M30x1,5
  • 126 stuks 

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.548
EAN 8715493366206
UBB 203373238427
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.