text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos staal S-Kist S 540


Laagbolkopschroeven met binnenzeskant vlgs ≈ ISO 7380 Staal klasse 10.9 elektrolytisch verzinkt Inhoud: M4x6 -x10 / M5x12 -x16 -x20 / M6x10 -x12 -x16 -x20 -x25 / M8x16 -x20 -x25 / M10x20 -x25 -x30 / M12x25 -x30 582 stuks

Artikelnummer 41010.000.540
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 540
Gewicht per stuk (g) 4066
Info S-Kist
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 540
Gewicht per stuk (g) 4066
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Laagbolkopschroeven met binnenzeskant vlgs ≈ ISO 7380
  • Staal klasse 10.9 elektrolytisch verzinkt
  • Inhoud: M4x6 -x10 / M5x12 -x16 -x20 / M6x10 -x12 -x16 -x20 -x25 / M8x16 -x20 -x25 / M10x20 -x25 -x30 / M12x25 -x30
  • 582 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.540
EAN 8715493366169
UBB 203373238005
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.