text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Assortimentsdoos staal S-Kist S 528


Slotbouten vlgs DIN 603 en zeskantmoeren vlgs DIN 555 Staal klasse 4.6-4/5 elektrolytisch verzinkt Inhoud: M5x16 -x20 -x25 -x30 / M6x25 -x30 -x35 -x40 / M8x25 -x40 -x50 -x60 517 stuks

Artikelnummer 41010.000.528
Merken Fabory
Type S 528
Gewicht per stuk (g) 7115
Info S-Kist
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Type S 528
Gewicht per stuk (g) 7115
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Slotbouten vlgs DIN 603 en zeskantmoeren vlgs DIN 555
  • Staal klasse 4.6-4/5 elektrolytisch verzinkt
  • Inhoud: M5x16 -x20 -x25 -x30 / M6x25 -x30 -x35 -x40 / M8x25 -x40 -x50 -x60
  • 517 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.528
EAN 8715493366107
UBB 203373237437
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.