text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos staal S-Kist S 518


Zeskanttapbouten vlgs ≈ ISO 4017 en zeskantmoeren vlgs ≈ DIN 934 Kunststof PA 6.6 (wit) Inhoud: M5x10 -x20 / M6x10 -x20 -x25 -x30 -x40 / M8x16 -x20 -x25 -x30 -x40 -x50 / M10x50 987 stuks

Artikelnummer 41010.000.518
Merken Fabory
Type S 518
Gewicht per stuk (g) 2310
Info S-Kist
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Type S 518
Gewicht per stuk (g) 2310
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Zeskanttapbouten vlgs ≈ ISO 4017 en zeskantmoeren vlgs ≈ DIN 934
  • Kunststof PA 6.6 (wit)
  • Inhoud:  M5x10 -x20 / M6x10 -x20 -x25 -x30 -x40 / M8x16 -x20 -x25 -x30 -x40 -x50 / M10x50
  • 987 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.518
EAN 8715493366053
UBB 203373236934
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.