text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos staal S-Kist S 510


Zeskantbouten vlgs ISO 8765, zeskanttapbouten vlgs ISO 8676 en zeskantmoeren vlgs DIN 934 Metrisch fijne schroefdraad Staal klasse 8.8-l8l Inhoud: M10x1,25x20 -x25 -x30 -x40 -x50 / M12x1,5x30 -x40 -x45 -x50 / M14x1,5x30 -x40 -x50 -x60 / M16x1,5x30 -x40 -x50 -x60 196 stuks

Artikelnummer 41010.000.510
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 510
Gewicht per stuk (g) 8219
Info S-Kist
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 510
Gewicht per stuk (g) 8219
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Zeskantbouten vlgs ISO 8765, zeskanttapbouten vlgs ISO 8676 en zeskantmoeren vlgs DIN 934
  • Metrisch fijne schroefdraad
  • Staal klasse 8.8-l8l
  • Inhoud: M10x1,25x20 -x25 -x30 -x40 -x50 / M12x1,5x30 -x40 -x45 -x50 / M14x1,5x30 -x40 -x50 -x60 / M16x1,5x30 -x40 -x50 -x60
  • 196 stuks 

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.510
EAN 8715493366015
UBB 203373236512
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.