text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos staal S-Kist S 508


Zeskanttapbouten vlgs ISO 4017 Staal klasse 8.8 elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd Inhoud: M5x16 -x25 / M6x10 -x16 - x20 -x25 / M8x20 -x25 -x30 / M10x25 -x30 -x35 610 stuks

Artikelnummer 41010.000.508
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 508
Gewicht per stuk (g) 6156
Info S-Kist
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Type S 508
Gewicht per stuk (g) 6156
Info S-Kist
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Zeskanttapbouten vlgs ISO 4017
  • Staal klasse 8.8 elektrolytisch verzinkt, geel gepassiveerd
  • Inhoud: M5x16 -x25 / M6x10 -x16 - x20 -x25 / M8x20 -x25 -x30 / M10x25 -x30 -x35
  • 610 stuks 

Artikelnummers

Artikelnummer 41010.000.508
EAN 8715493366008
UBB 203373236447
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.