Assortimentsboxen van Fabory bevatten een selectie van hoogwaardige bevestigingsmiddelen. De gekozen producten worden geleverd in een stevige stalen box met diverse vakken voor optimale organisatie van het assortiment. Er zijn vele mogelijkheden om de doos te vullen: bouten, moeren, schroeven, ringen en meer. De box is zo gevuld dat de juiste maat, materiaal, klasse, aandrijvingstype en oppervlaktebehandeling voor de gewenste situatie gegarandeerd wordt. Bij Fabory bieden de assortimentsboxen de oplossing, ongeacht de bevestigingsbehoefte!
Inhoud van de metalen koffer: M3,5 x 20 - 100 stuks / M3,5 x 25 - 100 stuks / M3,5 x 30 - 100 stuks / M3,5 x 35 - 100 stuks / M3,5 x 40 - 60 stuks / M4 x 17 - 100 stuks / M4 x 20 - 100 stuks / M4 x 25 - 60 stuks / M4 x 30 - 60 stuks / M4 x 35 - 60 stuks / M4 x 40 - 60 stuks / M4 x 45 - 60 stuks / M4 x 50 - 60 stuks / M4,5 x 30 - 60 stuks / M4,5 x 40 - 60 stuks / M4,5 x 50 - 40 stuks / M5 x 20 - 25 stuks / M5 x 60 - 20 stuks