text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos plastic 9 T 81


Zelfborgende zeskantmoeren met kunststof ring vlgs DIN 985 Staal klasse ≥ 6 elektrolytisch verzinkt Inhoud: M10x1 -x1,25 / M12x1,25 -x1,5 UNF 1/4 / UNF 5/16 / UNF 3/8 / UNF 7/16 / UNF 1/2 95 stuks

Artikelnummer 41000.000.081
Merken Fabory
Type 9 T 81
Gewicht per stuk (g) 1100
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Type 9 T 81
Gewicht per stuk (g) 1100
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Zelfborgende zeskantmoeren met kunststof ring vlgs DIN 985
  • Staal klasse ≥ 6 elektrolytisch verzinkt
  • Inhoud: M10x1 -x1,25 / M12x1,25 -x1,5  UNF 1/4 / UNF 5/16 / UNF 3/8 / UNF 7/16 / UNF 1/2
  • 95 stuks 

Artikelnummers

Artikelnummer 41000.000.081
EAN 8715493086746
UBB 950373006390
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.