text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Assortimentsdoos plastic 9 T 18


Verzonken schroeven met zaaggleuf vlgs DIN 963 en zeskantmoeren vlgs DIN 934 Staal klasse 4.8-l8l elektrolytisch verzinkt Inhoud: M3x10 -x30 / M4x16 -x40 / M5x16 -x30 -x40 / M6x16 -x50 490 stuks

Artikelnummer 41000.000.018
Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Type 9 T 18
Gewicht per stuk (g) 995.4
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Kunststof
Type 9 T 18
Gewicht per stuk (g) 995.4
HS- en goederencode

Omschrijving

  • Verzonken schroeven met zaaggleuf vlgs DIN 963 en zeskantmoeren vlgs DIN 934
  • Staal klasse 4.8-l8l elektrolytisch verzinkt
  • Inhoud: M3x10 -x30 / M4x16 -x40 / M5x16 -x30 -x40 / M6x16 -x50
  • 490 stuks 

Artikelnummers

Artikelnummer 41000.000.018
EAN 8715493086227
UBB 950373001755
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.