text.skipToContent text.skipToNavigation

Asborgring DIN 6799 Verenstaal EN 10132-4 9MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 9
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 9
Gewicht per stuk (g) 0.95
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 9 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 9
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 9
Gewicht per stuk (g) 0.95
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

Groef m 1.15
Groef n (min.) 2
Bereik d1 10
Ring a 7.63
Ring d3(max.) 18.8
Ring s 1.1

Normeringen

DIN 6799
BS 3673-2

Artikelnummers

Artikelnummer 36200.090.001
EAN 8715492757128
UBB 950357032222
UNSPSC 31163202
NATO Stock Nummer 5325-12-156-4495

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.