text.skipToContent text.skipToNavigation

Asborgring DIN 6799 Verenstaal EN 10132-4 8MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 8
Gewicht per stuk (g) 0.66
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 8
Gewicht per stuk (g) 0.66
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

Groef m 1.05
Groef n (min.) 1.8
Bereik d1 9
Ring a 6.52
Ring d3(max.) 16.3
Ring s 1

Normeringen

BS 3673-2
DIN 6799

Artikelnummers

Artikelnummer 36200.080.001
EAN 8715492757111
UBB 950357032149
UNSPSC 31163202
NATO Stock Nummer 5325-12-126-5183

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.