text.skipToContent text.skipToNavigation

Asborgring DIN 6799 Verenstaal EN 10132-4 7MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 7
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 7
Gewicht per stuk (g) 0.47
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 7
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 7
Gewicht per stuk (g) 0.47
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

Groef m 0.94
Groef n (min.) 1.5
Bereik d1 8
Ring a 5.84
Ring d3(max.) 14.3
Ring s 0.9

Normeringen

DIN 6799
BS 3673-2

Artikelnummers

Artikelnummer 36200.070.001
EAN 8715492757104
UBB 950357032065
UNSPSC 31163202
NATO Stock Nummer 5325-12-156-4731

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.