text.skipToContent text.skipToNavigation

Asborgring DIN 6799 Verenstaal EN 10132-4 4MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 4
Gewicht per stuk (g) 0.16
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 4
Gewicht per stuk (g) 0.16
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

Groef m 0.74
Groef n (min.) 1.2
Bereik d1 5
Ring a 3.34
Ring d3(max.) 9.3
Ring s 0.7

Normeringen

BS 3673-2
DIN 6799

Artikelnummers

Artikelnummer 36200.040.001
EAN 8715492757074
UBB 950357031729
UNSPSC 31163202
NATO Stock Nummer 5325-12-156-4668

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.