text.skipToContent text.skipToNavigation

Asborgring DIN 6799 Verenstaal EN 10132-4 2,3MM


Položka č.
Diameter
Zobraziť všetko diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 2.3
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 2.3
Gewicht per stuk (g) 0.07
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter 2.3 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 2.3
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 2.3
Gewicht per stuk (g) 0.07
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Rozmery

Groef m 0.64
Groef n (min.) 1
Bereik d1 3
Ring a 1.94
Ring d3(max.) 6.3
Ring s 0.6

Normy

DIN 6799
BS 3673-2

Čísla materiálu

Položka č. 36200.023.001
EAN 8715492757050
UBB 950357031562
UNSPSC 31163202
Nato Stock Number 5325-12-156-4730

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.