text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Asborgring DIN 6799 Verenstaal EN 10132-4 1,2MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 1.2
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 1.2
Gewicht per stuk (g) 0.009
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 1.2 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 1.2
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size groove d2 1.2
Gewicht per stuk (g) 0.009
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

Groef m 0.34
Groef n (min.) 0.6
Bereik d1 1.4
Ring a 1.01
Ring d3(max.) 3.25
Ring s 0.3

Normeringen

DIN 6799
BS 3673-2

Artikelnummers

Artikelnummer 36200.012.001
EAN 8715492757029
UBB 950357031232
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.