8Z925500
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
As-Schwabe CEE-staande stroomverdeler STECKY DUO 2 CEE-stekker 400 V, 16 A, 5-polig
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
8Z925500
Kleur
Overig
Breedte
400
Uitvoering
Verdeelkast
Hoogte
450
Diepte
252
Nom. (meet)stroom (A)
16
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
400
Uitvoering
Verdeelkast
Hoogte
450
Diepte
252
Nom. (meet)stroom (A)
16
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P
2
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
8
Kabellengte (m)
3.4
Materiaal behuizing
Kunststof
Oppervlaktebehandeling contacten
Vernikkeld
Type lekstroom
A
Aardlekschakelaar
Geen
CEE-contactdoos-16A
2x16A5p400V
Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen
2
Voeding/aansluitmogelijkheid
Snoer met stekker
Hantering
Portable
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
1
Militaire uitvoering
Nee
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Uitvoering netaansluiting
CEE 16 A
Aantal polen netaansluiting
5
Merken
As-schwabe
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z925500
EAN
4011160609329
UBB
500583708960
UNSPSC
44122010
Fabrikant artikelnummer
60932