1V976891
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
As-Schwabe CEE-staande stroomverdeler STECKY 12 CEE-stekker 400 V, 32 A, 5-polig
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
1V976891
Kleur
Overig
Breedte
230
Uitvoering
Verdeelkast
Hoogte
417
Diepte
220
Nom. (meet)stroom (A)
32
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
230
Uitvoering
Verdeelkast
Hoogte
417
Diepte
220
Nom. (meet)stroom (A)
32
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P
1
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P
1
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Kabellengte (m)
4.5
Materiaal behuizing
Kunststof
Oppervlaktebehandeling contacten
Vernikkeld
Type lekstroom
Overig
Aardlekschakelaar
Geen
CEE-contactdoos-16A
1x16A5p400V
CEE-contactdoos-32A
1x32A5p400V
Voeding/aansluitmogelijkheid
Snoer met stekker
Hantering
Portable
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Aantal installatieautomaten
3
Militaire uitvoering
Nee
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Uitvoering netaansluiting
CEE 32 A
Aantal polen netaansluiting
5
Merken
As-schwabe
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V976891
EAN
4011160609626
UBB
500581264628
UNSPSC
44122010
Fabrikant artikelnummer
60962