text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE-staande stroomverdeler STECKY 11+ CEE-stekker 400 V, 16 A, 5-polig


Numéro d'article 6B167783
Kleur Overig
Breedte 230
Uitvoering Verdeelkast
Hoogte 417
Diepte 220
Nom. (meet)stroom (A) 16
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P 2
Emballé par 1

Spécifications

Kleur Overig
Breedte 230
Uitvoering Verdeelkast
Hoogte 417
Diepte 220
Nom. (meet)stroom (A) 16
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P 2
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 2.5
Materiaal behuizing Kunststof
Oppervlaktebehandeling contacten Vernikkeld
Type lekstroom A
Aardlekschakelaar Geen
CEE-contactdoos-16A 2x16A5p400V
Voeding/aansluitmogelijkheid Snoer met stekker
Hantering Portable
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aantal aardlekschakelaars 30 mA 1
Militaire uitvoering Nee
Nom. (meet)spanning 230/400 V
Uitvoering netaansluiting CEE 16 A
Aantal polen netaansluiting 5
Merken As-schwabe
HS- en goederencode 85444290

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B167783
EAN 4011160609619
UBB 500582673652
UNSPSC 44122010
N° Article du fabricant 60961
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.