Slant Back Tools
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bitadapters
6V162871
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
Gedore 673 10 Inzetstukhouder 6,3 mm zeskantaandrijving 3/8" vierkantaandrijving 50 mm lengte
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
6V162871
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
10
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.3
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Gedore
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat dopzijde
1/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
10
Aansluitmaat gereedschapzijde
1/4 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
6.3
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
673 10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V162871
EAN
4010886856345
UBB
500642867898
UNSPSC
41106401
Fabrikant artikelnummer
1834878