text.skipToContent text.skipToNavigation

Ansell wegwerphandschoenen TouchNTuff 92-500 maat 9/L groen 100 stuks


Artikelnummer
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.11
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.11
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 240
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Materiaal Overig
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Nee
Met antisliplaag Nee
Uitvoering oppervlakte Overig
Gepoederd Ja
Steriel Nee
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Nee
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Overig
Merken Ansell
Gewicht per stuk (g) 875
HS- en goederencode
Model TouchNTuff
Safety X/Y
Type Powdered Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q078906
UBB 500512561670
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 92500090

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.