Electrische beschermhandschoenen
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
Handbescherming
Electrische beschermhandschoenen
6Z452908
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
Ansell Handschoen Electro Hs Zwrt 1000V 11
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
6Z452908
Lengte (m)
360
Materiaal
Latex
Nom. spanning AC (V)
1000
Nom. spanning DC (V)
1500
Boogfout getest
Ja
Handschoenmaat
11
Bescherming tegen mechanisch risico
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
360
Materiaal
Latex
Nom. spanning AC (V)
1000
Nom. spanning DC (V)
1500
Boogfout getest
Ja
Handschoenmaat
11
Bescherming tegen mechanisch risico
Nee
Kleur buitenzijde
Zwart
Manchetuitvoering
Recht manchet
Binnenvoering
Nee
ATPV thermische weerstand bij vlamboog (cal/cm²)
19
Volgens IEC 60903
Nee
Volgens EN 60903
Nee
Type rand
Gerold
Bescherming tegen vlamboog volgens IEC 61482-1-2
APC1
Elektrische klasse volgens EN 60903
0
Merken
Ansell
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Electrical Insulating Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z452908
UBB
500673676440
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
RIG014B110