Electrische beschermhandschoenen
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
Handbescherming
Electrische beschermhandschoenen
2P769631
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
Ansell Handschoen Electro Hs Zwart 1000V 8
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
2P769631
Lengte (m)
360
Materiaal
Latex
Nom. spanning AC (V)
1000
Nom. spanning DC (V)
1500
Boogfout getest
Ja
Handschoenmaat
8
Bescherming tegen mechanisch risico
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
360
Materiaal
Latex
Nom. spanning AC (V)
1000
Nom. spanning DC (V)
1500
Boogfout getest
Ja
Handschoenmaat
8
Bescherming tegen mechanisch risico
Nee
Kleur buitenzijde
Zwart
Manchetuitvoering
Recht manchet
Binnenvoering
Nee
ATPV thermische weerstand bij vlamboog (cal/cm²)
19
Volgens IEC 60903
Nee
Volgens EN 60903
Nee
Type rand
Gerold
Bescherming tegen vlamboog volgens IEC 61482-1-2
APC1
Elektrische klasse volgens EN 60903
0
Merken
Ansell
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Electrical Insulating Gloves
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P769631
UBB
500673676101
UNSPSC
46180000
Fabrikant artikelnummer
RIG014B080