text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ansell handschoen AlphaTec 15-554 maat 9/L 355 mm rood


Artikelnummer
Handschoenmaat
Toon alle maten
L (mm)
Toon alle lengtes
Size
Toon alle maten
Uitvoering Vingerhandschoen
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Leveringsvorm Paar
Verpakt per 1

Specificaties

Handschoenmaat 9
L (mm) 355
Size 9/L
Uitvoering Vingerhandschoen
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Nee
Met antisliplaag Nee
Uitvoering oppervlakte Overig
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Schouderlange manchet
Merken Ansell
Gewicht per stuk (g) 154
HS- en goederencode
Model Alphatec
Safety 3121/BCD/Y
Type Chemical Protective Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 8H300058
UBB 500512558056
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 15554090

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.