text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
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
Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
42374AMF
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
AMF Zeskantsleutel 2,5mm Chroom-Vanadium Staal Blauw 58,5mm
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
42374AMF
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936C
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936C
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
42374AMF
EAN
4020772042370
UBB
500617719991
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
42374