Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
42655AMF
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
AMF Zeskantsleutel 2,5 mm Chroom-Vanadium-Staal vernikkeld 58,5 mm
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
42655AMF
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936D
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936D
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
42655AMF
EAN
4020772042653
UBB
500617722607
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
42655