Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
42580AMF
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
AMF Zeskantsleutel 0,9mm Chroom-Vanadium Staal Blauw 33mm
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
42580AMF
Sleutelwijdte (mm)
0.9
Gewicht per stuk (g)
1
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936C
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
0.9
Gewicht per stuk (g)
1
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936C
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
42580AMF
EAN
4020772042585
UBB
500617722037
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
42580