Toebehoren & onderdelen
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
Montagematerialen & isolatie
Isolatie
74617AMF
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
AMF 6621 Spanhendel voor 6313K/6314V/6315V Verstelbare klem M16 Staal 40 x 64mm
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
74617AMF
Breedte
40
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
64
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Diameter
40
Lengte (m)
158
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
40
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
64
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Diameter
40
Lengte (m)
158
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
16
Met kogelknop
Ja
Metrisch
Ja
Conisch
Ja
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Gewicht per stuk (g)
575
HS- en goederencode
Bekijk
Model
6621
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
74617AMF
EAN
4020772074616
UBB
500617817746
UNSPSC
27112102
Fabrikant artikelnummer
74617