Schuifstangspanners
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Snelspanners
Schuifstangspanners
15920
15920.000.100
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
AMF Schuifstangspanner Staal Elektrolytisch verzinkt haaks klein NO.0
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
Hoogte
49.3
Max. trekkracht (N)
800
Type
Schuifstangspanner
Lengte (m)
66.5
Merken
Amf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
Hoogte
49.3
Max. trekkracht (N)
800
Type
Schuifstangspanner
Lengte (m)
66.5
Merken
Amf
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Type nr.
6841
Gewicht per stuk (g)
65
Info
Met kleine haakse voet.
Druk- en trekspanner.
Compleet met veredelde en verzinkte aandrukbout.haaks klein
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
No.
0
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
15920.000.100
EAN
4020772094096
UBB
500501556426
UNSPSC
31162900
Fabrikant artikelnummer
94094
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
E-doc downloaden