text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Horizontale spanner Staal Elektrolytisch verzinkt horizontaal NO.5


Artikelnummer
Hoogte 73
Max. trekkracht (N) 5000
Verstelbaar Ja
Type Horizontale handspanner
Lengte (m) 321
Spanwijdte (mm) 78-78
Merken Amf
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 73
Max. trekkracht (N) 5000
Verstelbaar Ja
Type Horizontale handspanner
Lengte (m) 321
Spanwijdte (mm) 78-78
Merken Amf
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. 6830
Gewicht per stuk (g) 1080
Info
  • Met open spanarm en horizontale voet.
  • Compleet met veredelde en verzinkte aandrukbout.horizontaal
HS- en goederencode

Afmetingen

No. 5

Artikelnummers

Artikelnummer 15910.000.105
EAN 4020772093051
UBB 500574003892
UNSPSC 31162900
Fabrikant artikelnummer 93054

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.