Pengatsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Pengatsleutels
41038AMF
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
AMF Scharnierende stiftsleutel 764C voor gatafstand 18-40 mm aansluittuit dm 2,9 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Speciaal staal. In gebruineerde kleur aangezet. Met elektrisch opgelaste nok. Met ophanggat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
41038AMF
Uitvoering
Met pen
Lengte (m)
150
Pendiameter (mm)
3
Sleutelwijdte (mm)
40 - 40
Gewicht per stuk (g)
90
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Met pen
Lengte (m)
150
Pendiameter (mm)
3
Sleutelwijdte (mm)
40 - 40
Gewicht per stuk (g)
90
HS- en goederencode
82041200
Model
764
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciaal staal. In gebruineerde kleur aangezet. Met elektrisch opgelaste nok. Met ophanggat
Artikelnummers
Artikelnummer
41038AMF
EAN
4020772041038
UBB
500617713200
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
41038