Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
42903AMF
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
AMF Extra lange inbussleutel 2,5 mm chroom-vanadiumstaal vernikkeld 114,5 mm
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
42903AMF
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936LD
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936LD
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
42903AMF
EAN
4020772042905
UBB
500617724272
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
42903