Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
42614AMF
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
AMF Extra lange inbussleutel 1,5mm chroom-vanadiumstaal vernikkeld 91,5mm
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
42614AMF
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Gewicht per stuk (g)
2
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936LD
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Gewicht per stuk (g)
2
HS- en goederencode
Bekijk
Model
ISO 2936LD
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
42614AMF
EAN
4020772042615
UBB
500617722375
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
42614