Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
47225AMF
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
AMF 911LG-D Extra lange kogelkop inbussleutel 2,5 mm chroom-vanadiumstaal vernikkeld 114,5 mm
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
47225AMF
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Met kogelkop
Ja
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
Bekijk
Model
911LG-D
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Met kogelkop
Ja
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
Bekijk
Model
911LG-D
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
47225AMF
EAN
4020772047221
UBB
500617748867
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
47225