Stiftsleutels
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
46458AMF
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
AMF 911G-C Kogelkop zeskantsleutel 1,5 mm chroom-vanadium staal grijs 46,5 mm
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
46458AMF
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Met kogelkop
Ja
Gewicht per stuk (g)
1
HS- en goederencode
Bekijk
Model
911G-C
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
1.5
Met kogelkop
Ja
Gewicht per stuk (g)
1
HS- en goederencode
Bekijk
Model
911G-C
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
46458AMF
EAN
4020772046453
UBB
500617743819
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
46458