text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907LE Torx Schroevendraaier T9 60mm Blad 2-Komponenten Greep 140mm

Artikelnummer 47415AMF
Gewicht 37
Totale lengte (mm) 150
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten

Specificaties

Gewicht 37
Totale lengte (mm) 150
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Model 907LE

Artikelnummers

Artikelnummer 47415AMF
EAN 4020772047412
UBB 500617749774
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 47415
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.