text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907LE Torx Schroevendraaier T8 60mm Blad 2-Component Grip 140mm

Artikelnummer 47407AMF
Gewicht 37
Totale lengte (mm) 150
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten

Specificaties

Gewicht 37
Totale lengte (mm) 150
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.32
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Model 907LE

Artikelnummers

Artikelnummer 47407AMF
EAN 4020772047405
UBB 500617749691
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 47407
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.