text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907LE Torx Schroevendraaier T25 100mm Blad 2-Komponenten Greep 200mm

Artikelnummer 47456AMF
Gewicht 60
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten

Specificaties

Gewicht 60
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4.43
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Model 907LE

Artikelnummers

Artikelnummer 47456AMF
EAN 4020772047450
UBB 500617750160
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 47456
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.