text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907LE Torx Schroevendraaier T15 80mm Blad 2-Komponenten Greep 170mm

Artikelnummer 47431AMF
Gewicht 41
Totale lengte (mm) 170
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten

Specificaties

Gewicht 41
Totale lengte (mm) 170
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 80
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.27
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Model 907LE

Artikelnummers

Artikelnummer 47431AMF
EAN 4020772047436
UBB 500617749931
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 47431
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.