Blaaspistolen
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
Automotive
Speciaal gereedschappen
Blaaspistolen
0V284430
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
Aerotec Blaaspistool koppelingsstekker DN 7,2 arbeidsdruk 10 bar luchtbuis 210 mm
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
0V284430
Max. bedrijfsdruk (bar)
10
Max. bedrijfsdruk (psi)
145
Benodigde luchthoeveelheid
120
Merken
Aerotec
Gewicht per stuk (g)
260
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Air Blow Gun
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
10
Max. bedrijfsdruk (psi)
145
Benodigde luchthoeveelheid
120
Merken
Aerotec
Gewicht per stuk (g)
260
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Air Blow Gun
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V284430
EAN
4260135770414
UBB
500573887584
UNSPSC
27131502
Fabrikant artikelnummer
200540