text.skipToContent text.skipToNavigation

Allit Schuifsluiting blauw passend voor boldeksel


Artikelnummer 8Q729891
Kleur Blauw
Breedte 36
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 40
Materiaal Overig
Stapelbaar Nee
Toebehoren Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 36
Type toebehoren/onderdelen Overig
Lengte (m) 40
Materiaal Overig
Stapelbaar Nee
Toebehoren Ja
Bevestiging scharnierend Ja
Merken Allit
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model ProfiPlus EuroBox

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q729891
EAN 4005187567809
UBB 500583578447
UNSPSC 31162801
Fabrikant artikelnummer 456780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.